Tubulare
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
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G2208
G2208.070.001
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
Gedore Mușcă TX 20 1/4 inch E E7 lungime 25 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Design
Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm)
25
Diametru
12
Dimensiune (TX)
7
Lungime (m)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
6
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm)
25
Diametru
12
Dimensiune (TX)
7
Lungime (m)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
6
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Adâncimea cheii (mm)
6
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
10
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2208.070.001
EAN
4010886618783
UBB
240122718218
UNSPSC
25191700
Nr. articol producător
6187800