text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Gedore Chei inelare masive 21MM

Cod Articol 4Z755266
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 21
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mare (mm) 14
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mare (mm) 31.5
Model cu clichet Nu

Specificații

Protecție de izolare 1000 V Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm) 21
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mare (mm) 14
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mare (mm) 31.5
Model cu clichet Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 4Z755266
EAN 4002805877210
UBB 500642838857
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 1211749
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.