text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera X6 Cheie dinamometrică 14 x 18 Square Drive 80-400Nm 2-Component Grip 655mm

Cod Articol 0R751820
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 655
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 80 - 400
Lățimea capului (mm) 32
Variabilă de corecție consistentă Da

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 655
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 80 - 400
Lățimea capului (mm) 32
Variabilă de corecție consistentă Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Înălțimea capului (mm) 26
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 1781
Codul mărfurilor
Model X6

Numerele articolelor

Cod Articol 0R751820
EAN 4013288193827
UBB 500697795648
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05075656001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.