Tubulare
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
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G2234
G2234.200.001
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
Gedore Șurub TX 19 1/2 inch E E20 lungime 40 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Design
Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm)
40
Diametru
24.5
Dimensiune (TX)
20
Lungime (m)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
14
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm)
40
Diametru
24.5
Dimensiune (TX)
20
Lungime (m)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
14
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Adâncimea cheii (mm)
14
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
70
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2234.200.001
EAN
4010886619469
UBB
240122714258
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
6194690