Tubulare
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
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G2234
G2234.120.001
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
Gedore Șurub TX 19 1/2 inch E E12 lungime 38 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Design
Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm)
38
Diametru
22.5
Dimensiune (TX)
12
Lungime (m)
38
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
15.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Pentru șurub Torx proeminent
Lungime totală (mm)
38
Diametru
22.5
Dimensiune (TX)
12
Lungime (m)
38
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
15.5
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Adâncimea cheii (mm)
15.5
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
55
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G2234.120.001
EAN
4010886614730
UBB
240122713839
UNSPSC
25191700
Nr. articol producător
6147340