text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Cod Articol 4Q098417
Electronică Nu
Greutate 714
Lungime totală (mm) 319
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 5
Lățimea capului (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 714
Lungime totală (mm) 319
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 5
Lățimea capului (mm) 50
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 62
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3125335
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.