text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Cod Articol 7Y191667
Electronică Nu
Greutate 825
Lungime totală (mm) 369
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10
Lățimea capului (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 825
Lungime totală (mm) 369
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10
Lățimea capului (mm) 50
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.025
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 62
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 820
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3079066
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.