text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

GEDO TORQUE WRENCH 3301219


Cod Articol 1J688397
Electronică Nu
Greutate 2132
Lungime totală (mm) 680
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 80
Lățimea capului (mm) 62.5
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 2132
Lungime totală (mm) 680
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 80
Lățimea capului (mm) 62.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Extensie de lungime (mm) 0
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 38
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 2390
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 1J688397
EAN 4060833012195
UBB 500694993121
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3301219
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.