text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

GEDO TORQUE WRENCH 3301214


Cod Articol 2O320953
Electronică Nu
Greutate 398
Lungime totală (mm) 285
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 5
Lățimea capului (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Greutate 398
Lungime totală (mm) 285
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 5
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.1
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Nu
Extensie de lungime (mm) 0
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 25.3
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 515
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3301214
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.