Accesorii chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Accesorii chei dinamometrice
5U876539
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
GEDO RRING END FITTING 10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5U876539
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (m)
42.1
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
10
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
14.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățimea cheii (mm)
10
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (m)
42.1
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
10
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
14.5
Înălțimea capului mare (mm)
8
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
20
Lățimea capului mare (mm)
20
Model cu clichet
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
30
Codul mărfurilor
Vedere
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U876539
EAN
4002805722107
UBB
500642805435
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7691690