text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

GEDO RATCHET WRENCH 3300892


Cod Articol 2V143729
Lungime (m) 128
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 10
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 7
Înălțimea capului mare (mm) 7.7
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 128
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 10
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 7
Înălțimea capului mare (mm) 7.7
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 21
Lățimea capului mare (mm) 17.5
Model cu clichet Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 2V143729
EAN 4060833008921
UBB 500694956904
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3300892
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.