text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer ux 6 l fișă universală


Cod Articol 72094FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Nu
Lungime (m) 50
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 60
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Nu
Lungime (m) 50
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 60
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
For tapping screw_A 4
For tapping screw_B 5
Greutate pe bucată (g) 1.249
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 72094FIS
EAN 4006209720943
UBB 500616774021
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 72094
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.