text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 8x80 fixare cadru fus


Cod Articol
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 80
Material Plastic
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 80
Material Plastic
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tub de cupru Da
Potrivit pentru tuburi din oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru tuburi de aluminiu Da
Adecvat pentru tuburi de plastic Da
Adecvat pentru bobina de țevi Da
Potrivit pentru țevi cu pereți subțiri Da
Marcă Fischer
Material Oțel
Greutate pe bucată (g) 1247
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 63279.080.080
EAN 4048962276992
UBB 500729320365
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 540129

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.