text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Fischer sxr 8x60 t fixare cadru


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 60
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 60 mm
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 60
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Adâncimea găurii de găurire (mm) 70
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip SXR-T
Greutate pe bucată (g) 14.08
Info
  • do = Diametrul nominal de gãurire.
  • Min. td = Adâncimerecomandată de găurire.
  • hef = Adâncimea efectivã de ancorare
  • tfix = Raza de prindere.
  • Sarcina permisă în kN pentru o singură ancoră sau multiple fixări pe aplicații non-structurale.
  • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 1,4.
  • Pentru combinații de sarcini de tensionare, sarcini de forfecare, momente de îndoire și distanțiere redusă față de margini sau alte ancore vedeți aprobarea tehnică.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.2
D (mm) 8
Burghiu ø 8
hef 50
Cărămidă var goală KSL12 0.57
L (mm) 60
Min. td 70
Cărămidă var ≥ KS12 0.71
Locaş 30
tfix 10
Piatră ventilaţie Hlz12 0.17

Numerele articolelor

Cod Articol 63192.080.060
EAN 4048962016277
UBB 500570976802
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 502999

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.