text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer s 16 h 160 r plug


Cod Articol 59189FIS
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Nu
Lungime (m) 160
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Adâncimea găurii de găurire (mm) 180
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Nu
Lungime (m) 160
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Adâncimea găurii de găurire (mm) 180
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 59189
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.