Similare produse:
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Oțel inoxidabil A1 cu ISO 4029 20
Cod Articol: 51370.200.001
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Oțel prelucrabil Zincat cu ISO 4029 12
Cod Articol: 37820.120.001
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Oțel prelucrabil cu ISO 4029 10
Cod Articol: 37810.100.001
Inel de blocare cu 2 știfturi filetate DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705-A Oțel inoxidabil A2 cu ISO 4027 20
Cod Articol: 51371.200.001