text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Fischer pd10 fixare placă

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Culoare Gri
Design Dop de gips-carton
Cu șurub Nu
Lungime (m) 28
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10

Specificații

Diameter 10 mm
Culoare Gri
Design Dop de gips-carton
Cu șurub Nu
Lungime (m) 28
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea găurii de găurire (mm) 30
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Nu
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 10

Numerele articolelor

Cod Articol 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 15935

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.