text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Fischer pa 4 m6/7,5 fixare alamă


Cod Articol
Material Alamă
Călit Nu
Marcă Fischer
Caracteristici cheie 0.75
Material Alamă
Filete Filet metric
Nr. tip PA 4
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Material Alamă
Călit Nu
Marcă Fischer
Caracteristici cheie 0.75
Material Alamă
Filete Filet metric
Nr. tip PA 4
Greutate pe bucată (g) 0.8
Info
  • Lungimea minimă a şurubului = lungimea capacului + grosimea părţii de fixare.
  • Sarcina permisă în kN pentru o singură inserție, valabilă cu șuruburi care au dimensiunea de filet menționată.
  • Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Adâncime asamblare (min.) 7.5
Lemn de fag 0.5
PAL 0.2
d-D M6
Adâncimea de găurire (min.) 7.5
Burghiu ø 8
Burghiu ø în construcţie 7.5
L (mm) 7.5
P 1
Lemn de pin 0.18
Plastic 0.75
Tip PA4 M6X7,5

Numerele articolelor

Cod Articol 63410.060.007
EAN 4006209504840
UBB 950372021572
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 50484

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.