text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x80/50 s cui verde


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Culoare Verde
Grosimea de montare (mm) 50
Forma știftului Surub cu cuie
Lungime (m) 80
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Ambalat la 45
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 80 mm
Culoare Verde
Grosimea de montare (mm) 50
Forma știftului Surub cu cuie
Lungime (m) 80
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Dop de material Plastic
Potrivit pentru beton de gaz Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Cu cui de șurub Da
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Marcă Fischer
Culoare Verde
Material Plastic
Nr. tip N
Greutate pe bucată (g) 412
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 63238.060.080
EAN 4048962199727
UBB 500728222034
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 524848

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.