text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Fischer n 6x60/30 s (100) cui


Cod Articol 48789FIS
Culoare Gri
Grosimea de montare (mm) 30
Forma știftului Surub cu cuie
Lungime (m) 60
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Dop de material Plastic
Potrivit pentru beton de gaz Da
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Grosimea de montare (mm) 30
Forma știftului Surub cu cuie
Lungime (m) 60
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Dop de material Plastic
Potrivit pentru beton de gaz Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Cu cui de șurub Da
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Material Oțel
Greutate pe bucată (g) 6.882
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 48789FIS
EAN 4006209487891
UBB 500616740378
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 48789
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.