text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer kdh 6 fixare cu pârghie


Cod Articol 80186FIS
Diameter
Lungime
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 130
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Grosimea maximă a plăcii (mm) 60
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 100 mm
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 130
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Grosimea maximă a plăcii (mm) 60
Adâncimea minimă a cavității (mm) 70
Cu șaibă Da
Cu piuliță hexagonală Da
Cu piuliță de ghindă Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 56.795
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 80186FIS
EAN 4006209801864
UBB 500616776752
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 80186
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.