text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Fischer kdh 4 fixare cu pârghie


Cod Articol
Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 95
Dimensiunea filetului (metric) 4
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Grosimea maximă a plăcii (mm) 35
Adâncimea minimă a cavității (mm) 34
Cu șaibă Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cu cârlige de tavan
Lungimea fișei de ancorare (mm) 95
Dimensiunea filetului (metric) 4
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Grosimea maximă a plăcii (mm) 35
Adâncimea minimă a cavității (mm) 34
Cu șaibă Da
Cu piuliță hexagonală Da
Cu piuliță de ghindă Nu
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip K
Greutate pe bucată (g) 22
Info
  • Nrec = Sarcina recomandată în kN.
  • Include un factor de siguranță 2,25.
  • Cedarea oțelului/ îndoirea cârligului decisive.
    • KD & KDH= Oţel.
    • K= Plastic.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Adâncime orificiu (min.) 34
d-D M4
Burghiu ø 14
L (mm) 80
Grosime material (min.) 35
Nrec 0.13
Tip KDH-4

Numerele articolelor

Cod Articol 63260.002.004
EAN 4006209801840
UBB 950372013819
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80184

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.