text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/80 știft filetat 4.6 gal.


Cod Articol 91444FIS
Diameter
Lungime
Lungime (m) 80
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Filet stângaci Nu
Marcă Fischer
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 80 mm
Lungime (m) 80
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Filet stângaci Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 56.8
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 91444FIS
EAN 4006209914441
UBB 500616788062
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 91444
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.