text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/200 știft filetat 4.6 gal.


Cod Articol 91464FIS
Diameter
Lungime
Lungime (m) 200
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Filet stângaci Nu
Marcă Fischer
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 200 mm
Lungime (m) 200
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Filet stângaci Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 141.8
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 91464FIS
EAN 4006209914649
UBB 500616788484
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 91464
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.