text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/150 știft filetat 4,6 gal.


Cod Articol 91463FIS
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m) 150
Tip de filet Metric
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 150 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m) 150
Tip de filet Metric
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 12
Filet stângaci Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 107.2
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 91463FIS
EAN 4006209914632
UBB 500616788302
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 91463
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.