Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Articole pentru ancorări
Chimic
91461FIS
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
Fischer gs 12/100 ax filetat 4.6 gal.
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
91461FIS
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței
Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m)
100
Tip de filet
Metric
Material
Oțel
Dimensiunea filetului (metric)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
100 mm
Protecția suprafeței
Zincat galvanic/electrolitic
Lungime (m)
100
Tip de filet
Metric
Material
Oțel
Dimensiunea filetului (metric)
12
Filet stângaci
Nu
Marcă
Fischer
Greutate pe bucată (g)
71
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
91461FIS
EAN
4006209914618
UBB
500616788146
UNSPSC
31161601
Nr. articol producător
91461
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare