text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer fus 21/2,0 a4-2m canal


Cod Articol
Lățime 41
Înălțime 21
Grosimea materialului (mm) 2
Cu dantură Da
Clasa de calitate Alte
Clasa de calitate Alte
Lungime (m) 2000
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 41
Înălțime 21
Grosimea materialului (mm) 2
Cu dantură Da
Clasa de calitate Alte
Clasa de calitate Alte
Lungime (m) 2000
Sarcina utilă 0.47
Moment de rezistență Wy (cm³) 0.89
Moment de rezistență Wz (cm³) 2.27
Momentul de inerție al suprafeței Iy (cm4) 0.97
Aria de inerție Iz (cm4) 4.66
Marcă Fischer
Material Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g) 2872.5
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 63443.020.021
EAN 4048962063080
UBB 500729342559
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 504472

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.