text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer fsa 8x55/15 b zp sleeve anchor


Cod Articol 68500FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 65
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 65
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 35
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 15
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 25.052
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 68500FIS
EAN 4006209685006
UBB 500616686415
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 68500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.