text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 8/180 manșon cui


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 28.44
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 180 mm
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 28.44
Info
  • Adâncimea de găurire (minimă) pentru prindere de trecere.
  • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru aplicații non-structurale.
  • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 4.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Adâncimea de găurire (min.) 190
Burghiu ø 8
Adâncime efectivă de ancorare (hef) 40
Rază prindere (max.) 140
L (mm) 180
Tip FNH8/180

Numerele articolelor

Cod Articol 63224.080.180
EAN 4048962293357
UBB 500676092926
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 541909

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.