text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer fnh 6/60 manșon cui


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 6.17
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 60 mm
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 6.17
Info
  • Adâncimea de găurire (minimă) pentru prindere de trecere.
  • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru aplicații non-structurale.
  • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 4.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Adâncimea de găurire (min.) 70
Burghiu ø 6
Adâncime efectivă de ancorare (hef) 30
Rază prindere (max.) 30
L (mm) 60
Tip FNH6/60

Numerele articolelor

Cod Articol 63224.060.060
EAN 4048962293289
UBB 500676092272
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 541897

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.