text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer fnh 6/50 manșon cui


Manșonul de cuie fischer FNH este un manșon cu arc ușor de utilizat, fabricat din oțel rezistent la coroziune. Manșonul de cuie este introdus cu ciocanul în instalația de tip pasant, economisind timp, și se extinde pe toată lungimea sa în orificiul de găurire. Astfel, subconstrucțiile din lemn și metal, profilele metalice și bârnele pătrate pot fi fixate în materiale de construcție solide într-un mod economic în zonele interioare și temporar în zonele exterioare.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 5.14
Info
  • Adâncimea de găurire (minimă) pentru prindere de trecere.
  • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru aplicații non-structurale.
  • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 4.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Adâncimea de găurire (min.) 60
Burghiu ø 6
Adâncime efectivă de ancorare (hef) 30
Rază prindere (max.) 20
L (mm) 50
Tip FNH6/50

Descriere

Manșonul de cuie fischer FNH este un manșon cu arc ușor de utilizat, fabricat din oțel rezistent la coroziune. Manșonul de cuie este introdus cu ciocanul în instalația de tip pasant, economisind timp, și se extinde pe toată lungimea sa în orificiul de găurire. Astfel, subconstrucțiile din lemn și metal, profilele metalice și bârnele pătrate pot fi fixate în materiale de construcție solide într-un mod economic în zonele interioare și temporar în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 63224.060.050
EAN 4048962293272
UBB 500676092199
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 541896

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.