text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 6/40 manșon cui


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 4.25
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 40 mm
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FNH
Greutate pe bucată (g) 4.25
Info
  • Adâncimea de găurire (minimă) pentru prindere de trecere.
  • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru aplicații non-structurale.
  • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 4.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Adâncimea de găurire (min.) 50
Burghiu ø 6
Adâncime efectivă de ancorare (hef) 30
Rază prindere (max.) 10
L (mm) 40
Tip FNH6/40

Numerele articolelor

Cod Articol 63224.060.040
EAN 4048962293265
UBB 500676092017
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 541895

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.