text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer ffd 30x14x6 r disc de umplere


Cod Articol
Diametrul exterior (mm) 30
Diametrul interior (mm) 14
Material Oțel inoxidabil
Marcă Fischer
Înălțime 6
Material Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g) 100
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare

Specificații

Diametrul exterior (mm) 30
Diametrul interior (mm) 14
Material Oțel inoxidabil
Marcă Fischer
Înălțime 6
Material Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g) 100
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 63404.300.014
EAN 4048962293937
UBB 500729335546
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 541987

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.