text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer fc 16-20 gr clip țeavă


Cod Articol 68066FIS
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 8.44
Codul mărfurilor
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Greutate pe bucată (g) 8.44
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 68066FIS
EAN 4006209680667
UBB 500616686332
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 68066
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.