text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 24/40 șurub de ancorare zp


Cod Articol 512254FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (m) 250
Dimensiunea filetului (metric) 24
Diametrul găurii de găurire (mm) 24
Număr de șaibe 1
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M24
Lungime 70 mm
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (m) 250
Dimensiunea filetului (metric) 24
Diametrul găurii de găurire (mm) 24
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 40
Ancoră de protecție a suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Adecvat pentru plăci cu miez gol Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensiuni

d-D M24
do 24
Burghiu ø 24
hef 158
L (mm) 70
Min. td 230
Lungime diblu 253
s 36
tfix 40

Numerele articolelor

Cod Articol 512254FIS
EAN 4048962115314
UBB 500616675939
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 512254
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.