text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 10 instrument de reglare


Cod Articol
Material Oțel
Cu protecție pentru mână Nu
Dimensiunea știftului (mm) 10
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Greutate pe bucată (g) 159
Codul mărfurilor
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Material Oțel
Cu protecție pentru mână Nu
Dimensiunea știftului (mm) 10
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Greutate pe bucată (g) 159
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 504584FIS
EAN 4048962063639
UBB 500616663711
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 504584

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.