text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer duoxpand 10x140 t fixare cadru


Cod Articol
Design Dop de ancorare universal
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 140
Material Plastic
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Dop de ancorare universal
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Da
Lungime (m) 140
Material Plastic
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
Material Oțel
Greutate pe bucată (g) 2183
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 63301.100.140
EAN 4048962440195
UBB 500729329861
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 562158

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.