text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 14x70 diy plug


Combinarea de materiale cu 2 componente și cele 3 funcții de produse asigură deplasarea mare de material și astfel facilitează sarcini mai mari. În funcție de materialul de construcție, diblul activează funcție optimă de produs (expansiune, strângere, înnodare) pentru cea mai bună fixare.Diblul DUOPOWER este potrivit pentru instalații pre-poziționate și cu fixare prin împingere. Potrivit pentru lemn, lemn stratificat și prezoane combinate. Lungimea șurubului = lungimea diblului + grosimea fixării + 1x diametru șurubului. În caz de fixare de materiale tip placă, partea nefiletată a șurubului nu trebuie să fie mai lungă decât articolul fixat.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Nu
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 14 mm
Lungime 70 mm
Culoare Gri
Design Dop de ancorare universal
Cu șurub Nu
Lungime (m) 70
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Adâncimea găurii de găurire (mm) 90
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Da
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
Culoare Gri/Roșu
Material Plastic
Material tehnic Nylon
Nr. tip DUOPOWER
Greutate pe bucată (g) 181
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă Mz12 1.35
Beton celular PB2, PP2 (G2) 0.35
Beton celular PB4, PP4 (G4) 1.45
Beton C20/25 5.3
D (mm) 14
Adâncimea de găurire (min.) 70
Burghiu ø 14
Cărămidă var goală KSL12 14
L (mm) 70
Grosime material (min.) 12.5
Cărămidă var KS12 1.5
Piatră ventilaţie Hlz12 12

Descriere

Combinarea de materiale cu 2 componente și cele 3 funcții de produse asigură deplasarea mare de material și astfel facilitează sarcini mai mari. În funcție de materialul de construcție, diblul activează funcție optimă de produs (expansiune, strângere, înnodare) pentru cea mai bună fixare.Diblul DUOPOWER este potrivit pentru instalații pre-poziționate și cu fixare prin împingere. Potrivit pentru lemn, lemn stratificat și prezoane combinate. Lungimea șurubului = lungimea diblului + grosimea fixării + 1x diametru șurubului. În caz de fixare de materiale tip placă, partea nefiletată a șurubului nu trebuie să fie mai lungă decât articolul fixat.

Numerele articolelor

Cod Articol 63280.140.070
EAN 4048962262216
UBB 500654177483
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 538254

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.