text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Fischer Dibluri de perete Duopower Plastic Nylon 8X40


Combinarea de materiale cu 2 componente și cele 3 funcții de produse asigură deplasarea mare de material și astfel facilitează sarcini mai mari. În funcție de materialul de construcție, diblul activează funcție optimă de produs (expansiune, strângere, înnodare) pentru cea mai bună fixare.Diblul DUOPOWER este potrivit pentru instalații pre-poziționate și cu fixare prin împingere. Potrivit pentru lemn, lemn stratificat și prezoane combinate. Lungimea șurubului = lungimea diblului + grosimea fixării + 1x diametru șurubului. În caz de fixare de materiale tip placă, partea nefiletată a șurubului nu trebuie să fie mai lungă decât articolul fixat.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fischer
Culoare Gri/Roșu
Material Plastic
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 40 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri/Roșu
Material Plastic
Material tehnic Nylon
Nr. tip DUOPOWER
Greutate pe bucată (g) 1.79
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă Mz12 0.69
Beton celular PB2, PP2 (G2) 0.1
Beton celular PB4, PP4 (G4) 0.6
Beton C20/25 2.3
D (mm) 8
Adâncimea de găurire (min.) 75
Burghiu ø 8
Cărămidă var goală KSL12 0.7
L (mm) 40
Grosime material (min.) 12.5
Gipscarton ≥ 2x12,5mm 0.17
Gipscarton 12,5mm 0.15
Cărămidă var KS12 1
Piatră ventilaţie Hlz12 0.4
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 6

Descriere

Combinarea de materiale cu 2 componente și cele 3 funcții de produse asigură deplasarea mare de material și astfel facilitează sarcini mai mari. În funcție de materialul de construcție, diblul activează funcție optimă de produs (expansiune, strângere, înnodare) pentru cea mai bună fixare.Diblul DUOPOWER este potrivit pentru instalații pre-poziționate și cu fixare prin împingere. Potrivit pentru lemn, lemn stratificat și prezoane combinate. Lungimea șurubului = lungimea diblului + grosimea fixării + 1x diametru șurubului. În caz de fixare de materiale tip placă, partea nefiletată a șurubului nu trebuie să fie mai lungă decât articolul fixat.

Numerele articolelor

Cod Articol 63280.080.040
EAN 4048962239850
UBB 500654176980
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 535455

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.