text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.

Fischer Dibluri de perete Duopower Plastic Nylon 10X50


Aplicații Console TV, Instalații de iluminare, Rafturi, Dulapuri cu oglindă, Cutii poștale, Rame, Fixare de jaluzele, Șine de perdele, Fixări de chiuvete, Fixări de instalații sanitare și încălzire, Instalații de toaletă și baie, Dulapuri de perete, Copertine

Cod Articol
Diameter
Lungime
Culoare Gri/Roșu
Material Plastic
Material tehnic Nylon
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 50 mm
Culoare Gri/Roșu
Material Plastic
Material tehnic Nylon
Nr. tip DUOPOWER

Dimensiuni

Cărămidă Mz12 1.45
Beton celular PB2, PP2 (G2) 0.3
Beton celular PB4, PP4 (G4) 1.1
Beton C20/25 4.2
D (mm) 10
Adâncimea de găurire (min.) 80
Burghiu ø 10
Cărămidă var goală KSL12 2
L (mm) 50
Grosime material (min.) 12.5
Gipscarton ≥ 2x12,5mm 0.23
Gipscarton 12,5mm 0.15
Cărămidă var KS12 2
Piatră ventilaţie Hlz12 0.4
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 8

Descriere

Combinarea de materiale cu 2 componente și cele 3 funcții de produse asigură deplasarea mare de material și astfel facilitează sarcini mai mari. În funcție de materialul de construcție, diblul activează funcție optimă de produs (expansiune, strângere, înnodare) pentru cea mai bună fixare.Diblul DUOPOWER este potrivit pentru instalații pre-poziționate și cu fixare prin împingere. Potrivit pentru lemn, lemn stratificat și prezoane combinate. Lungimea șurubului = lungimea diblului + grosimea fixării + 1x diametru șurubului. În caz de fixare de materiale tip placă, partea nefiletată a șurubului nu trebuie să fie mai lungă decât articolul fixat.

Numerele articolelor

Cod Articol 63280.100.050
EAN 4048962239867
UBB 500654177145
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 535456

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.