text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 8


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 1.4
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 1.4
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 0.5
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.07
Beton ≥ C20/25 0.6
D (mm) 8
Adâncimea de găurire (min.) 55
Burghiu ø 8
L (mm) 40
Cărămidă var ≥ KS12 0.55
Tip S 8
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 4.5

Numerele articolelor

Cod Articol 63100.080.001
EAN 4006209501085
UBB 950372001368
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 050108
Număr stoc NATO 5340-17-706-3323

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.