text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 6


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 0.66
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 0.66
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 0.28
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.05
Beton ≥ C20/25 0.4
D (mm) 6
Adâncimea de găurire (min.) 40
Burghiu ø 6
L (mm) 30
Cărămidă var ≥ KS12 0.28
Tip S 6
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 4

Numerele articolelor

Cod Articol 63100.060.001
EAN 4006209501061
UBB 950372001103
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 050106
Număr stoc NATO 5340-12-150-9784

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.