text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 14


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 7.25
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 14 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 7.25
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
Beton ≥ C20/25 1.85
D (mm) 14
Adâncimea de găurire (min.) 90
Burghiu ø 14
L (mm) 75
Tip S 14
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 10

Numerele articolelor

Cod Articol 63100.140.001
EAN 4006209501146
UBB 950372001699
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 050114

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.