text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 4.2
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 4.2
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.28
Beton ≥ C20/25 1.5
D (mm) 12
Adâncimea de găurire (min.) 80
Burghiu ø 12
L (mm) 60
Tip S 12
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 8

Numerele articolelor

Cod Articol 63100.120.001
EAN 4006209501122
UBB 950372001517
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 050112
Număr stoc NATO 5340-12-184-4261

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.