SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Uşor
63100
63100.100.001
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
FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) S 10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
S
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
S
Info
Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.
Dimensiuni
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.16
Beton ≥ C20/25
1.1
D (mm)
10
Adâncimea de găurire (min.)
70
Burghiu ø
10
L (mm)
50
Tip
S 10
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63100.100.001
EAN
4006209501108
UBB
950372001442
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
050110
Descărcați informații suplimentare