text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Fischer Diblu plastic de ancorare Turbo FTP Plastic K6


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 5.29
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinilepermise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5/6
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 5.29
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinilepermise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.2
Beton celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.3
d-D M5/6
Burghiu ø 8
L (mm) 50
Şurub ø M5-6
Adâncime înşurubare (min.-max.) 40
Şurub lemn ø 5

Numerele articolelor

Cod Articol 63310.060.001
EAN 4006209784129
UBB 500501308430
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 078412

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.