text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Fischer Diblu plastic de ancorare Turbo FTP Plastic K4


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 5.71
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinilepermise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 5.71
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinilepermise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.15
Beton celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.25
d-D M4
Burghiu ø 8
L (mm) 50
Şurub ø M4
Adâncime înşurubare (min.-max.) 35
Şurub lemn ø 4

Numerele articolelor

Cod Articol 63310.040.001
EAN 4006209784112
UBB 500501308356
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 078411

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.