text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Diblu plastic de ancorare Turbo FTP Plastic K10


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 11.6
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinilepermise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 11.6
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinilepermise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.4
Beton celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.5
Burghiu ø 12
Rază prindere (min. - max.) M8/10
L (mm) 70
Gipscarton 0.54
Şurub ø M8-10
Adâncime înşurubare (min.-max.) 50
Şurub lemn ø 9

Numerele articolelor

Cod Articol 63310.100.001
EAN 4006209784143
UBB 500501308687
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 078414

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.