text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Facom Dispozitive cu clichet K.149


Cod Articol 4E294463
Înălțime 62
Greutate 2900
Diametrul capului (mm) 65.5
Lungime (m) 510
Protecție de izolare 1000 V Nu
Rezistent la explozie Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 62
Greutate 2900
Diametrul capului (mm) 65.5
Lungime (m) 510
Protecție de izolare 1000 V Nu
Rezistent la explozie Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 19.05
Unghi de întoarcere (°) 9
Reversibil Da
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 35
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 475
Marcă Facom
Greutate pe bucată (g) 2970
Codul mărfurilor
Type Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 4E294463
EAN 3148517403321
UBB 500638641497
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător K.149
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.