Chei combinate
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
Chei combinate
Chei combinate
1W568850
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
Facom Chei combinate 27MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1W568850
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Greutate
595
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
356
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
27
Greutate
595
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
1 1/16 inch
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
57.9
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
52
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Marcă
Facom
Greutate pe bucată (g)
685
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1W568850
EAN
3662424027994
UBB
500641365217
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
467.27SLS